

CHF 81.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.70 | - |
4+ | CHF 70.30 | 13.95% |
10+ | CHF 61.60 | 24.60% |
20+ | CHF 55.00 | 32.68% |
30+ | CHF 51.30 | 37.21% |
50+ | CHF 50.00 | 38.80% |
100+ | CHF 48.30 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.47 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |