

CHF 98.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.30 | - |
4+ | CHF 84.50 | 14.04% |
10+ | CHF 74.10 | 24.62% |
20+ | CHF 66.20 | 32.66% |
30+ | CHF 61.80 | 37.13% |
50+ | CHF 60.20 | 38.76% |
100+ | CHF 58.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |