

CHF 2'244.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'425.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'244.00 | - |
4+ | CHF 2'033.00 | 9.40% |
10+ | CHF 2'018.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'002.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'987.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'957.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'942.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |