

CHF 94.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.00 | - |
4+ | CHF 80.90 | 13.94% |
10+ | CHF 70.90 | 24.57% |
20+ | CHF 63.30 | 32.66% |
30+ | CHF 59.10 | 37.13% |
50+ | CHF 57.50 | 38.83% |
100+ | CHF 55.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |