

CHF 121.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.00 | - |
4+ | CHF 104.00 | 14.05% |
10+ | CHF 91.00 | 24.79% |
20+ | CHF 81.40 | 32.73% |
30+ | CHF 76.00 | 37.19% |
50+ | CHF 74.10 | 38.76% |
100+ | CHF 71.40 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |