

CHF 2'484.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'685.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'484.00 | - |
4+ | CHF 2'251.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'234.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'217.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'200.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'167.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'151.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 299.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |