

CHF 2'696.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'914.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'696.00 | - |
4+ | CHF 2'444.00 | 9.35% |
10+ | CHF 2'425.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'406.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'388.00 | 11.42% |
50+ | CHF 2'352.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'334.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |