

CHF 2'143.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'316.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'143.00 | - |
4+ | CHF 1'943.00 | 9.33% |
10+ | CHF 1'927.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'913.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'898.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'870.00 | 12.74% |
100+ | CHF 1'856.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |