

CHF 92.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 92.80 | - |
4+ | CHF 79.80 | 14.01% |
10+ | CHF 70.00 | 24.57% |
20+ | CHF 62.40 | 32.76% |
30+ | CHF 58.30 | 37.18% |
50+ | CHF 56.80 | 38.79% |
100+ | CHF 54.90 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 123 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |