

CHF 141.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.00 | - |
4+ | CHF 121.50 | 13.83% |
10+ | CHF 106.50 | 24.47% |
20+ | CHF 94.90 | 32.70% |
30+ | CHF 88.60 | 37.16% |
50+ | CHF 86.30 | 38.79% |
100+ | CHF 83.20 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R22 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |