

CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 115.50 | - |
4+ | CHF 99.00 | 14.29% |
10+ | CHF 86.80 | 24.85% |
20+ | CHF 77.70 | 32.73% |
30+ | CHF 72.50 | 37.23% |
50+ | CHF 70.70 | 38.79% |
100+ | CHF 68.10 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |