

CHF 88.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.20 | - |
4+ | CHF 75.70 | 14.17% |
10+ | CHF 66.30 | 24.83% |
20+ | CHF 59.30 | 32.77% |
30+ | CHF 55.40 | 37.19% |
50+ | CHF 54.00 | 38.78% |
100+ | CHF 52.10 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |