

CHF 2'332.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'520.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'332.00 | - |
4+ | CHF 2'113.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'097.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'081.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'065.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'034.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'019.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 279.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |