

CHF 84.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 84.30 | - |
4+ | CHF 72.60 | 13.88% |
10+ | CHF 63.70 | 24.44% |
20+ | CHF 56.90 | 32.50% |
30+ | CHF 53.20 | 36.89% |
50+ | CHF 51.80 | 38.55% |
100+ | CHF 49.90 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |