

CHF 70.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.30 | - |
4+ | CHF 60.40 | 14.08% |
10+ | CHF 52.90 | 24.75% |
20+ | CHF 47.30 | 32.72% |
30+ | CHF 44.10 | 37.27% |
50+ | CHF 43.00 | 38.83% |
100+ | CHF 41.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |