

CHF 2'017.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'180.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'017.00 | - |
4+ | CHF 1'828.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'814.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'800.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'786.00 | 11.45% |
50+ | CHF 1'759.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'746.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 266.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 378 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |