

CHF 65.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.70 | - |
4+ | CHF 56.50 | 14.00% |
10+ | CHF 49.50 | 24.66% |
20+ | CHF 44.30 | 32.57% |
30+ | CHF 41.30 | 37.14% |
50+ | CHF 40.30 | 38.66% |
100+ | CHF 38.80 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 023 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |