

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 85.60 | - |
4+ | CHF 73.80 | 13.79% |
10+ | CHF 64.70 | 24.42% |
20+ | CHF 57.70 | 32.59% |
30+ | CHF 53.90 | 37.03% |
50+ | CHF 52.50 | 38.67% |
100+ | CHF 50.60 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |