

CHF 77.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.60 | - |
4+ | CHF 66.80 | 13.92% |
10+ | CHF 58.60 | 24.48% |
20+ | CHF 52.40 | 32.47% |
30+ | CHF 48.90 | 36.98% |
50+ | CHF 47.70 | 38.53% |
100+ | CHF 45.90 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |