

CHF 1'080.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'167.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'080.00 | - |
4+ | CHF 979.00 | 9.35% |
10+ | CHF 971.00 | 10.09% |
20+ | CHF 964.00 | 10.74% |
30+ | CHF 956.50 | 11.44% |
50+ | CHF 944.00 | 12.59% |
100+ | CHF 942.00 | 12.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 274 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |