

CHF 2'344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'533.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'344.00 | - |
4+ | CHF 2'124.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'108.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'091.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'075.00 | 11.48% |
50+ | CHF 2'044.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'029.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |