

CHF 1'881.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'033.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'881.00 | - |
4+ | CHF 1'705.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'692.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'679.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'666.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'641.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'629.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |