

CHF 63.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.60 | - |
4+ | CHF 54.50 | 14.31% |
10+ | CHF 47.80 | 24.84% |
20+ | CHF 42.70 | 32.86% |
30+ | CHF 39.90 | 37.26% |
50+ | CHF 38.80 | 38.99% |
100+ | CHF 37.60 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.12 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |