

CHF 1'002.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'083.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'002.00 | - |
4+ | CHF 907.50 | 9.43% |
10+ | CHF 900.50 | 10.13% |
20+ | CHF 893.50 | 10.83% |
30+ | CHF 887.00 | 11.48% |
50+ | CHF 873.50 | 12.82% |
100+ | CHF 865.50 | 13.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |