

CHF 1'855.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'005.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'855.00 | - |
4+ | CHF 1'681.00 | 9.38% |
10+ | CHF 1'668.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'655.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'643.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'618.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'606.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |