

CHF 1'207.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'304.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'207.00 | - |
4+ | CHF 1'094.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'085.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'077.00 | 10.77% |
30+ | CHF 1'069.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'053.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'045.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 245 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |