

CHF 985.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'064.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 985.00 | - |
4+ | CHF 892.50 | 9.39% |
10+ | CHF 885.50 | 10.10% |
20+ | CHF 878.50 | 10.81% |
30+ | CHF 872.00 | 11.47% |
50+ | CHF 859.00 | 12.79% |
100+ | CHF 851.00 | 13.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |