

CHF 2'255.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'437.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'255.00 | - |
4+ | CHF 2'044.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'028.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'013.00 | 10.73% |
30+ | CHF 1'997.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'967.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'953.00 | 13.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Maß nach French R | NF-R76 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |