

CHF 1'831.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'979.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'831.00 | - |
4+ | CHF 1'660.00 | 9.34% |
10+ | CHF 1'647.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'634.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'622.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'597.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'585.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |