

CHF 94.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.20 | - |
4+ | CHF 81.10 | 13.91% |
10+ | CHF 71.10 | 24.52% |
20+ | CHF 63.50 | 32.59% |
30+ | CHF 59.30 | 37.05% |
50+ | CHF 57.70 | 38.75% |
100+ | CHF 55.70 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 24.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |