

CHF 89.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 89.10 | - |
4+ | CHF 76.50 | 14.14% |
10+ | CHF 67.10 | 24.69% |
20+ | CHF 59.90 | 32.77% |
30+ | CHF 55.90 | 37.26% |
50+ | CHF 54.50 | 38.83% |
100+ | CHF 52.70 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |