

CHF 2'029.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'193.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'029.00 | - |
4+ | CHF 1'839.00 | 9.36% |
10+ | CHF 1'825.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'811.00 | 10.74% |
30+ | CHF 1'797.00 | 11.43% |
50+ | CHF 1'770.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'757.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 239.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |