

CHF 1'166.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'260.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'166.00 | - |
4+ | CHF 1'057.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'049.00 | 10.03% |
20+ | CHF 1'041.00 | 10.72% |
30+ | CHF 1'033.00 | 11.41% |
50+ | CHF 1'017.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'010.00 | 13.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 235 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |