

CHF 970.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'049.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 970.50 | - |
4+ | CHF 879.50 | 9.38% |
10+ | CHF 872.50 | 10.10% |
20+ | CHF 866.00 | 10.77% |
30+ | CHF 859.50 | 11.44% |
50+ | CHF 846.50 | 12.78% |
100+ | CHF 838.00 | 13.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.62 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |