

CHF 1'004.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'085.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'004.00 | - |
4+ | CHF 909.50 | 9.41% |
10+ | CHF 902.50 | 10.11% |
20+ | CHF 895.50 | 10.81% |
30+ | CHF 889.00 | 11.45% |
50+ | CHF 875.50 | 12.80% |
100+ | CHF 872.00 | 13.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 234.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |