

CHF 72.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.40 | - |
4+ | CHF 62.30 | 13.95% |
10+ | CHF 54.60 | 24.59% |
20+ | CHF 48.90 | 32.46% |
30+ | CHF 45.60 | 37.02% |
50+ | CHF 44.40 | 38.67% |
100+ | CHF 42.80 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |