

CHF 62.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.90 | - |
4+ | CHF 54.10 | 13.99% |
10+ | CHF 47.50 | 24.48% |
20+ | CHF 42.40 | 32.59% |
30+ | CHF 39.50 | 37.20% |
50+ | CHF 38.50 | 38.79% |
100+ | CHF 37.20 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |