

CHF 1'967.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'126.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'967.00 | - |
4+ | CHF 1'783.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'769.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'755.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'742.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'716.00 | 12.76% |
100+ | CHF 1'703.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 229.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2293-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |