

CHF 954.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'031.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 954.00 | - |
4+ | CHF 864.50 | 9.38% |
10+ | CHF 857.50 | 10.12% |
20+ | CHF 851.00 | 10.80% |
30+ | CHF 844.50 | 11.48% |
50+ | CHF 832.00 | 12.79% |
100+ | CHF 827.50 | 13.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 228.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 270 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |