

CHF 1'743.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'884.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'743.00 | - |
4+ | CHF 1'580.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'567.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'555.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'543.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'520.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'509.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 373 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |