

CHF 880.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 951.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 880.00 | - |
4+ | CHF 797.50 | 9.38% |
10+ | CHF 791.00 | 10.11% |
20+ | CHF 785.00 | 10.80% |
30+ | CHF 779.00 | 11.48% |
50+ | CHF 767.50 | 12.78% |
100+ | CHF 760.00 | 13.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |