

CHF 86.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.50 | - |
4+ | CHF 74.40 | 13.99% |
10+ | CHF 65.20 | 24.62% |
20+ | CHF 58.30 | 32.60% |
30+ | CHF 54.40 | 37.11% |
50+ | CHF 53.10 | 38.61% |
100+ | CHF 51.20 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |