

CHF 1'879.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'031.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'879.00 | - |
4+ | CHF 1'703.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'690.00 | 10.06% |
20+ | CHF 1'677.00 | 10.75% |
30+ | CHF 1'664.00 | 11.44% |
50+ | CHF 1'639.00 | 12.77% |
100+ | CHF 1'627.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |