

CHF 2'925.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'161.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'925.00 | - |
4+ | CHF 2'651.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'631.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'610.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'590.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'551.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'532.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 219.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2191-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |