

CHF 1'114.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'204.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'114.00 | - |
4+ | CHF 1'009.00 | 9.43% |
10+ | CHF 1'001.00 | 10.14% |
20+ | CHF 993.50 | 10.82% |
30+ | CHF 986.00 | 11.49% |
50+ | CHF 971.00 | 12.84% |
100+ | CHF 964.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 217 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |