

CHF 870.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 941.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 870.50 | - |
4+ | CHF 789.00 | 9.36% |
10+ | CHF 782.50 | 10.11% |
20+ | CHF 776.50 | 10.80% |
30+ | CHF 770.50 | 11.49% |
50+ | CHF 759.00 | 12.81% |
100+ | CHF 751.50 | 13.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |