

CHF 908.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 982.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 908.50 | - |
4+ | CHF 823.50 | 9.36% |
10+ | CHF 817.00 | 10.07% |
20+ | CHF 810.50 | 10.79% |
30+ | CHF 804.50 | 11.45% |
50+ | CHF 792.50 | 12.77% |
100+ | CHF 789.50 | 13.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |