

CHF 1'026.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'109.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'026.00 | - |
4+ | CHF 929.00 | 9.45% |
10+ | CHF 922.00 | 10.14% |
20+ | CHF 915.00 | 10.82% |
30+ | CHF 908.00 | 11.50% |
50+ | CHF 894.50 | 12.82% |
100+ | CHF 887.50 | 13.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 214 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |