

CHF 55.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.20 | - |
4+ | CHF 47.40 | 14.13% |
10+ | CHF 41.50 | 24.82% |
20+ | CHF 37.20 | 32.61% |
30+ | CHF 34.70 | 37.14% |
50+ | CHF 33.80 | 38.77% |
100+ | CHF 32.70 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.95 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |