

CHF 76.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 76.70 | - |
4+ | CHF 66.00 | 13.95% |
10+ | CHF 57.80 | 24.64% |
20+ | CHF 51.60 | 32.72% |
30+ | CHF 48.20 | 37.16% |
50+ | CHF 46.90 | 38.85% |
100+ | CHF 45.30 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |